Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セッティング・スクリュー、ヘッド無しショートタイプ/平面ボール、セレーション無し、DIN1835Eの円筒形シャンク用
材質
ボール:軸受鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
ボール(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45480208
22720.0641
13
7.2
6
8.5
16
¥
2,405
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480217
22720.0660
16
7.2
8
8.5
16
¥
2,515
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480269
22720.0682
25
10.7
10
12
20
¥
3,159
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480278
22720.0692
32
10.7
10
12
20
¥
3,912
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480287
22720.0693
42
10.7
10
12
25
¥
4,022
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45480339
22720.0730
59
13.5
12
15
25
¥
5,190
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください