曜日別特売

プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2

プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/熱処理鋼、1200±100N/mm2 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548358622760.00420.32.526.51.2
859
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548359522760.00440.82.5210.51.2
839
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548360422760.00461.22.5216.51.2
854
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548361322760.00520.932.58.51.3
754
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548362922760.00541.432.512.51.3
754
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548363822760.00562.132.520.51.3
789
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548364722760.00621.74311.51.9
754
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548365622760.00642.74317.51.9
754
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548366522760.00664.24326.51.9
789
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548367422760.008235.54122.5
774
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548368322760.00865.85.54222.5
774
679
747(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548369922760.00888.95.54322.5
819
719
791(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548370822760.01025.675142.7
894
789
868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548371722760.01046.775182.7
894
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548372622760.01061175272.7
929
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548373522760.01081675372.7
968
839
923(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548374422760.0122108.5618.53.4
1,013
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548375322760.0124128.5622.53.4
1,013
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548376922760.0126208.5632.53.4
1,093
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548377822760.0128278.5642.53.4
1,178
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする