曜日別特売

プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

プレッシャー・スクリュー、黄銅ピン付/黄銅ピン付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質パッド:黄銅、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4548422522760.04420.32.526.51.2
1,023
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548423422760.04440.82.5210.51.2
1,003
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548424322760.04461.22.5216.51.2
1,013
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548425922760.04520.932.58.51.3
919
879
967(税込)
18日以内出荷
返品不可
4548426822760.04541.432.512.51.3
919
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548427722760.04562.132.520.51.3
963
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548428622760.04621.74311.51.9
919
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548429522760.04642.74317.51.9
919
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548430422760.04664.24326.51.9
963
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548431322760.048235.54122.5
973
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548432922760.04865.85.54222.5
973
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548433822760.04888.95.54322.5
1,003
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548434722760.05025.675142.7
1,133
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548435622760.05046.775182.7
1,133
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548436522760.05061175272.7
1,163
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548437422760.05081675372.7
1,198
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548438322760.0522108.5618.53.4
1,328
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548439922760.0524128.5622.53.4
1,348
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548440822760.0526208.5632.53.4
1,413
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4548441722760.0528278.5642.53.4
1,492
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3376:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする