Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横
材質
台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45484794
22800.0010
32
28
27
16
¥
10,544
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45484803
22800.0020
93
36.5
39
25
¥
10,544
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください