Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
着座センサー、空圧式/接続ニップル下側
材質
台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅
質量(g)
11
寸法h2(mm)
28.5
寸法h3(mm)
15
寸法d1(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45484819
22800.0100
¥
7,430
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください