Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
着座センサー、空圧式/取付板付
材質
台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、ニップル:黄銅
質量(g)
237
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45484837
22800.0400
¥
38,919
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください