Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付
材質
シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅
質量(g)
321
静耐荷重(kN)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45484846
22800.0410
¥
44,757
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください