Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/スティール、亜鉛メッキ
最高温度(℃)
80
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)
調整:スチール
材質(部品)
スチール
材質(ワッシャー)
グラスファイバー入りPA
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
表面処理
調整ナット・内部部品:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全21種類を絞り込む
取付穴径(mm)
M5
M6
M8
取付長(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
50
60
回し半径(mm)
63
82
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
寸法b(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法d5(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45498006
23390.0009
63
0.75
16
M6
16
18.5
16
16.4
63
M6
16
63
¥
2,785
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498015
23390.0010
64
0.75
16
M6
16
18.5
20
16.4
63
M6
20
63
¥
2,785
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498024
23390.0011
65
0.75
16
M6
16
18.5
25
16.4
63
M6
25
63
¥
2,785
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498033
23390.0012
66
0.75
16
M6
16
18.5
30
16.4
63
M6
30
63
¥
2,805
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498049
23390.0013
67
0.75
16
M6
16
18.5
35
16.4
63
M6
35
63
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498058
23390.0014
68
0.75
16
M6
16
18.5
40
16.4
63
M6
40
63
¥
2,865
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498067
23390.0016
69
0.75
16
M6
16
18.5
50
16.4
63
M6
50
63
¥
2,909
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498076
23390.0019
129
1
20
M8
20
22.5
20
19.5
82
M8
20
82
¥
3,329
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498085
23390.0020
130
1
20
M8
20
22.5
25
19.5
82
M8
25
82
¥
3,329
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498094
23390.0021
132
1
20
M8
20
22.5
30
19.5
82
M8
30
82
¥
3,329
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
45498103
23390.0022
133
1
20
M8
20
22.5
35
19.5
82
M8
35
82
¥
3,344
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498119
23390.0023
135
1
20
M8
20
22.5
40
19.5
82
M8
40
82
¥
3,388
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498128
23390.0025
138
1
20
M8
20
22.5
50
19.5
82
M8
50
82
¥
3,403
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498137
23390.0027
141
1
20
M8
20
22.5
60
19.5
82
M8
60
82
¥
3,438
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498146
23390.0030
62
0.75
16
M5
16
18.5
16
16.4
63
M5
16
63
¥
2,785
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498155
23390.0031
63
0.75
16
M5
16
18.5
20
16.4
63
M5
20
63
¥
2,785
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498164
23390.0032
64
0.75
16
M5
16
18.5
25
16.4
63
M5
25
63
¥
2,785
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498173
23390.0033
65
0.75
16
M5
16
18.5
30
16.4
63
M5
30
63
¥
2,805
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498189
23390.0034
65
0.75
16
M5
16
18.5
35
16.4
63
M5
35
63
¥
2,865
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498207
23390.0036
67
0.75
16
M5
16
18.5
50
16.4
63
M5
50
63
¥
2,909
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498198
23390.0035
66
0.75
16
M5
16
18.5
40
16.4
63
M5
40
63
¥
2,865
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください