偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(ナット)調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(部品)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)材質(ワッシャー)グラスファイバー入りPA材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)表面処理(本体)樹脂塗装/黒最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
ストローク(mm)
寸法b(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法d5(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4549848723390.0209M61663630.7516M61618.51616.463
3,174
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549849623390.0210M62063640.7516M61618.52016.463
3,174
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549850523390.0211M62563650.7516M61618.52516.463
3,174
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549851423390.0212M63063660.7516M61618.53016.463
3,204
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549852323390.0213M63563670.7516M61618.53516.463
3,219
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549853923390.0214M64063680.7516M61618.54016.463
3,234
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549854823390.0216M65063690.7516M61618.55016.463
3,299
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549855723390.0219M82082129120M82022.52019.582
3,763
3,500
3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549856623390.0220M82582130120M82022.52519.582
3,793
3,500
3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549857523390.0221M83082132120M82022.53019.582
3,838
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549858423390.0222M83582133120M82022.53519.582
3,887
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549859323390.0223M84082135120M82022.54019.582
3,887
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549860923390.0225M85082138120M82022.55019.582
3,917
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549861823390.0227M86082141120M82022.56019.582
3,992
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549862723390.0230M51663620.7516M51618.51616.463
3,174
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549863623390.0231M52063630.7516M51618.52016.463
3,174
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549864523390.0232M52563640.7516M51618.52516.463
3,174
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549865423390.0233M53063650.7516M51618.53016.463
3,204
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549866323390.0234M53563650.7516M51618.53516.463
3,219
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549867923390.0235M54063660.7516M51618.54016.463
3,234
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4549868823390.0236M55063670.7516M51618.55016.463
3,299
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする