Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
偏心クイック・クランプ・レバー、オネジ付/オネジ付調節リング付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
80
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(ナット)
調整:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(部品)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(ワッシャー)
POM/グラスファイバー入り
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全21種類を絞り込む
取付穴径(mm)
M5
M6
M8
取付長(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
50
60
回し半径(mm)
63
82
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
寸法b(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45498724
23390.0309
69
0.75
16
M6
16
19
16
16.4
1.5
63
M6
16
63
¥
5,155
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498733
23390.0310
69
0.75
16
M6
16
19
20
16.4
1.5
63
M6
20
63
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498749
23390.0311
71
0.75
16
M6
16
19
25
16.4
1.5
63
M6
25
63
¥
5,215
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498758
23390.0312
72
0.75
16
M6
16
19
30
16.4
1.5
63
M6
30
63
¥
5,245
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498767
23390.0313
73
0.75
16
M6
16
19
35
16.4
1.5
63
M6
35
63
¥
5,245
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498776
23390.0314
74
0.75
16
M6
16
19
40
16.4
1.5
63
M6
40
63
¥
5,309
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498785
23390.0316
76
0.75
16
M6
16
19
50
16.4
1.5
63
M6
50
63
¥
5,434
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498794
23390.0319
142
1
20
M8
20
25
20
19.5
2.5
82
M8
20
82
¥
6,173
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498803
23390.0320
144
1
20
M8
20
25
25
19.5
2.5
82
M8
25
82
¥
6,267
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498819
23390.0321
146
1
20
M8
20
25
30
19.5
2.5
82
M8
30
82
¥
6,297
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498828
23390.0322
147
1
20
M8
20
25
35
19.5
2.5
82
M8
35
82
¥
6,327
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498837
23390.0323
149
1
20
M8
20
25
40
19.5
2.5
82
M8
40
82
¥
6,342
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498846
23390.0325
152
1
20
M8
20
25
50
19.5
2.5
82
M8
50
82
¥
6,362
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498855
23390.0327
155
1
20
M8
20
25
60
19.5
2.5
82
M8
60
82
¥
6,437
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498864
23390.0330
68
0.75
16
M5
16
19
16
16.4
1.5
63
M5
16
63
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498873
23390.0331
69
0.75
16
M5
16
19
20
16.4
1.5
63
M5
20
63
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498889
23390.0332
70
0.75
16
M5
16
19
25
16.4
1.5
63
M5
25
63
¥
5,245
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498898
23390.0333
71
0.75
16
M5
16
19
30
16.4
1.5
63
M5
30
63
¥
5,279
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498907
23390.0334
71
0.75
16
M5
16
19
35
16.4
1.5
63
M5
35
63
¥
5,279
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498916
23390.0335
72
0.75
16
M5
16
19
40
16.4
1.5
63
M5
40
63
¥
5,309
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45498925
23390.0336
73
0.75
16
M5
16
19
50
16.4
1.5
63
M5
50
63
¥
5,434
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください