スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/0

スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/0 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:標準/0 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
二面幅(inch)
寸法d1
寸法d2(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455002192B030.00330.063インチ1/166-320.046
809
779
857(税込)
18日以内出荷
返品不可
455002372B030.00400.125インチ3/3210-320.093
704
689
758(税込)
18日以内出荷
返品不可
455002552B030.00440.188インチ1/81/4-280.119
804
779
857(税込)
18日以内出荷
返品不可
455002732B030.00480.188インチ3/163/8-160.186
764
729
802(税込)
18日以内出荷
返品不可
455002982B030.00520.313インチ5/165/8-110.31
1,452
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
455003162B030.00540.5インチ3/81-80.499
3,174
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
455003342B030.00660.094インチ5/648-320.07
774
749
824(税込)
18日以内出荷
返品不可
455003592B030.00720.188インチ1/81/4-200.119
744
729
802(税込)
18日以内出荷
返品不可
455003772B030.00760.188インチ5/325/16-180.135
804
779
857(税込)
18日以内出荷
返品不可
455003952B030.00800.25インチ1/41/2-130.248
894
859
945(税込)
18日以内出荷
返品不可
455004132B030.00830.313インチ3/83/4-100.374
2,485
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする