スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1

スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/快削鋼、バネ圧:強/1 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)-22~482内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじ
二面幅(inch)
寸法d1
寸法d2(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
455004472B030.01360.094インチ2A-UNC5/648-320.07
1,128
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
455004652B030.01420.188インチ2A-UNC1/81/4-200.119
1,268
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
455004832B030.01460.188インチ2A-UNC5/325/16-180.135
1,303
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
455005082B030.01500.25インチ2A-UNC1/41/2-130.248
1,931
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
455005262B030.01530.313インチ2A-UNC3/83/4-100.374
4,925
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
455005442B030.01630.063インチ2A-UNC1/166-320.046
1,268
1,198
1,318(税込)
18日以内出荷
返品不可
455005692B030.01700.125インチ2A-UNF3/3210-320.093
1,193
1,098
1,208(税込)
18日以内出荷
返品不可
455005872B030.01740.188インチ2A-UNF1/81/4-280.119
1,333
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
455006052B030.01780.188インチ2A-UNC3/163/8-160.186
1,452
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
455006232B030.01820.313インチ2A-UNC5/165/8-110.31
3,159
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
455006482B030.01840.5インチ2A-UNC3/81-80.499
8,997
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする