Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/0
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~194
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじ
二面幅(inch)
寸法d1
寸法d2(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45500876
2B030.0333
0.063インチ
2A-UNC
1/16
6-32
0.046
¥1,298
¥
1,198
¥1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500894
2B030.0340
0.125インチ
2A-UNF
3/32
10-32
0.093
¥1,233
¥
1,198
¥1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500919
2B030.0344
0.188インチ
2A-UNF
1/8
1/4-28
0.119
¥1,378
¥
1,298
¥1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500937
2B030.0348
0.188インチ
2A-UNC
3/16
3/8-16
0.186
¥1,492
¥
1,398
¥1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500955
2B030.0352
0.313インチ
2A-UNC
5/16
5/8-11
0.31
¥3,159
¥
2,998
¥3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500973
2B030.0354
0.5インチ
2A-UNC
3/8
1-8
0.499
¥8,802
¥
7,998
¥8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500998
2B030.0366
0.094インチ
2A-UNC
5/64
8-32
0.07
¥1,313
¥
1,298
¥1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501016
2B030.0372
0.188インチ
2A-UNC
1/8
1/4-20
0.119
¥1,447
¥
1,398
¥1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501034
2B030.0376
0.188インチ
2A-UNC
5/32
5/16-18
0.135
¥1,492
¥
1,398
¥1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501059
2B030.0380
0.25インチ
2A-UNC
1/4
1/2-13
0.248
¥2,291
¥
2,198
¥2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501077
2B030.0383
0.313インチ
2A-UNC
3/8
3/4-10
0.374
¥5,210
¥
5,198
¥5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください