Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、六角穴付インチサイズ/ステンレス鋼バネ圧:強/1
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(ASTM-A-582;SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度範囲(°F)
-22~194
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ねじ
二面幅(inch)
寸法d1
寸法d2(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45500885
2B030.0336
0.094インチ
2A-UNC
5/64
8-32
0.07
¥1,233
¥
1,098
¥1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500903
2B030.0342
0.188インチ
2A-UNC
1/8
1/4-20
0.119
¥1,378
¥
1,298
¥1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500928
2B030.0346
0.188インチ
2A-UNC
5/32
5/16-18
0.135
¥1,423
¥
1,398
¥1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500946
2B030.0350
0.25インチ
2A-UNC
1/4
1/2-13
0.248
¥2,066
¥
1,998
¥2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500964
2B030.0353
0.313インチ
2A-UNC
3/8
3/4-10
0.374
¥5,030
¥
4,898
¥5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45500989
2B030.0363
0.063インチ
2A-UNC
1/16
6-32
0.046
¥1,378
¥
1,298
¥1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501007
2B030.0370
0.125インチ
2A-UNF
3/32
10-32
0.093
¥1,313
¥
1,198
¥1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501025
2B030.0374
0.188インチ
2A-UNF
1/8
1/4-28
0.119
¥1,447
¥
1,398
¥1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501043
2B030.0378
0.188インチ
2A-UNC
3/16
3/8-16
0.186
¥1,572
¥
1,498
¥1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501068
2B030.0382
0.313インチ
2A-UNC
5/16
5/8-11
0.31
¥3,249
¥
2,898
¥3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45501086
2B030.0384
0.5インチ
2A-UNC
3/8
1-8
0.499
¥9,161
¥
7,998
¥8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください