Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ/アルミニウム、表面処理無し
材質
グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507316
24300.0100
90
13
10
20
49
¥
1,966
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507334
24300.0110
97
13
10
20
49
¥
2,061
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507359
24300.0112
100
13
10
20
49
¥
2,046
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507377
24300.0114
97
13
10
20
49
¥
2,011
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507395
24300.0120
107
13
10
20
51
¥
2,111
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507413
24300.0130
122
13
10
20
51
¥
2,271
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507438
24300.0140
163
17
12
26
55
¥
2,420
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507456
24300.0142
166
17
12
26
55
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507474
24300.0144
200
17
12
26
55
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507499
24300.0146
180
17
12
26
55
¥
2,450
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507517
24300.0150
179
17
12
26
55
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507535
24300.0160
211
17
12
26
57
¥
2,745
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507553
24300.0162
234
17
12
26
57
¥
2,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507578
24300.0170
236
17
12
26
57
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507596
24300.0180
344
17
12
26
57
¥
4,107
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507614
24300.0190
436
17
12
26
57
¥
5,125
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45507639
24300.0200
538
17
12
26
57
¥
6,731
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください