曜日別特売

アーチ形グリップ/アルミニウム、黒

アーチ形グリップ/アルミニウム、黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550765724300.03009213102049
2,595
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550767524300.03109713102049
2,680
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550769324300.031210013102049
2,630
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550771824300.031410413102049
2,645
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550773624300.032011013102051
2,725
2,698
2,968(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550775424300.033012613102051
2,855
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550777924300.034016517122655
2,984
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550779724300.034216617122655
2,969
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550781524300.034416017122655
2,954
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550783324300.034617817122655
3,019
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550785824300.035018117122655
3,099
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550787624300.036021917122657
3,393
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550789424300.036223417122657
3,408
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550791924300.037025017122657
3,603
3,398
3,738(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550793724300.038034717122657
5,110
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550795524300.039044517122657
6,357
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550797324300.040053817122657
8,273
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする