Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ/ステンレス鋼
材質
グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
寸法a(mm)
13
寸法t(mm)
10
寸法b(mm)
20
寸法R(mm)
13
寸法d
M6
内容量
1個
全8種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
271
305
366
440
517
597
660
737
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45507998
24300.0510
271
49
¥
7,121
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508016
24300.0520
305
51
¥
7,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508034
24300.0530
366
51
¥
9,037
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508059
24300.0540
440
51
¥
10,010
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508077
24300.0550
517
51
¥
10,898
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508095
24300.0560
597
51
¥
11,776
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508138
24300.0580
737
51
¥
15,698
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508113
24300.0570
660
51
¥
9,131
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください