Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、表面処理無し
材質
グリップ:アルミニウム引抜材、研磨加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45508156
24300.0101
80
【キャップねじ】M5
5.4
13
20
¥
2,111
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508174
24300.0111
82
【キャップねじ】M5
5.4
13
20
¥
2,226
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508199
24300.0121
100
【キャップねじ】M5
5.4
13
20
¥
2,336
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508217
24300.0131
100
【キャップねじ】M5
5.4
13
20
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508235
24300.0141
146
【キャップねじ】M6
6.4
17
26
¥
3,164
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508253
24300.0151
161
【キャップねじ】M6
6.4
17
26
¥
3,244
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508278
24300.0161
196
【キャップねじ】M6
6.4
17
26
¥
3,538
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508296
24300.0166
215
【キャップねじ】M6
6.4
17
26
¥
3,653
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508314
24300.0171
229
【キャップねじ】M6
6.4
17
26
¥
3,763
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください