Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/アルミニウム、黒
材質
グリップ:アルミニウム/樹脂塗装(黒RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
80
100
120
132
164
206
213
232
寸法d(mm)
5.4
6.4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
ねじ
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45508339
24300.0301
80
【キャップねじ】M5
5.4
13
20
¥
2,855
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508357
24300.0311
80
【キャップねじ】M5
5.4
13
20
¥
2,969
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508375
24300.0321
100
【キャップねじ】M5
5.4
13
20
¥
3,084
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508393
24300.0331
120
【キャップねじ】M5
5.4
13
20
¥
3,244
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508418
24300.0341
132
【キャップねじ】M6
6.4
17
26
¥
3,927
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508436
24300.0351
164
【キャップねじ】M6
6.4
17
26
¥
4,107
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508454
24300.0361
206
【キャップねじ】M6
6.4
17
26
¥
4,366
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508479
24300.0366
213
【キャップねじ】M6
6.4
17
26
¥
4,561
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508497
24300.0371
232
【キャップねじ】M6
6.4
17
26
¥
4,736
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください