Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ、前面から固定するタイプ/ステンレス鋼
材質
グリップ:ステンレス鋼
ねじ
【キャップねじ】M5
寸法d(mm)
5.4
寸法a(mm)
13
寸法b(mm)
20
寸法h2(mm)
19
寸法R(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45508515
24300.0511
258
49
124
¥
7,655
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508533
24300.0521
293
51
140
¥
8,223
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45508558
24300.0531
345
51
172
¥
9,795
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください