曜日別特売

アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、クロームメッキ

アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/鋼、クロームメッキ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ワッシャー:亜鉛ダイキャスト/ニッケルメッキ、グリップ:スチール/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
質量(g)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550857624310.001040881235
1,547
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550859424310.002044881235
1,577
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550861924310.003053881235
1,707
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550863724310.004057881235
1,737
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550865524310.005060881235
1,752
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550867324310.006066881235
1,817
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550869824310.011069881235
1,752
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550871624310.01209112101543
1,772
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550873424310.01309812101543
1,802
1,498
1,648(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550875924310.014010912101543
1,787
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550877724310.015014612101543
2,161
2,098
2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550879524310.016016112101543
2,241
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550881324310.017018312101543
2,420
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする