Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/ステンレス鋼
材質
ワッシャー:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45509093
24310.0520
44
8
8
12
35
¥
1,817
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509118
24310.0530
53
8
8
12
35
¥
1,882
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509136
24310.0540
57
8
8
12
35
¥
1,931
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509154
24310.0550
60
8
8
12
35
¥
1,931
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509179
24310.0560
66
8
8
12
35
¥
1,966
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509197
24310.0610
69
8
8
12
35
¥
2,031
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509215
24310.0620
91
12
10
15
43
¥
2,306
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509233
24310.0630
98
12
10
15
43
¥
2,371
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509258
24310.0640
109
12
10
15
43
¥
2,485
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509276
24310.0650
146
12
10
15
43
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509294
24310.0660
161
12
10
15
43
¥
2,984
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509319
24310.0670
183
12
10
15
43
¥
3,373
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください