Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ
材質
グリップ:ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
寸法t(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45509337
24310.0710
162
12
51
14
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509355
24310.0720
201
12
51
14
¥
3,084
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509373
24310.0730
237
12
51
14
¥
3,423
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509398
24310.0740
282
12
51
14
¥
3,668
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509416
24310.0750
373
16
59
18
¥
4,511
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509434
24310.0760
437
16
59
18
¥
5,095
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509459
24310.0770
523
16
59
18
¥
5,434
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509477
24310.0780
603
16
59
18
¥
6,118
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください