曜日別特売

アーチ形グリップ、プラスティック、前面から固定するタイプ/黒

アーチ形グリップ、プラスティック、前面から固定するタイプ/黒 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質グリップ:グラスファイバー入りPA、黒最高温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法b(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4550949524320.0010267213813
959
909
1,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550951324320.0020448.5264115
1,073
999
1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550953824320.0030478.5274516
1,657
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550955624320.0040708.5285017
1,946
1,898
2,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
4550957424320.005011810.5305420
3,798
3,698
4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする