Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
アーチ形グリップ、プラスティック/黒
材質
ブッシュ:黄銅、グリップ:グラスファイバー入りPA/黒
最高温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45509599
24320.0210
31
10
21
6
36
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509617
24320.0220
57
12
25
7.5
38
¥
1,467
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509635
24320.0230
50
12
25
7.5
38
¥
1,492
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45509653
24320.0240
59
13
26
8
45
¥
1,657
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください