Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
グリップ・レバー/球状ノブ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
種類
グリップレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
材質
グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)
円筒形:黒
表面処理
グリップ・レバー:サンドブラスト
最高温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45511638
24350.0520
M6
9
30
8
M6
20
63
9
18
¥
1,358
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511656
24350.0522
M6
9
34
8
M6
20
80
9
18
¥
1,433
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511674
24350.0524
M6
9
39
8
M6
20
100
9
18
¥
1,502
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511699
24350.0530
M8
11
50
10
M8
25
80
11
22.5
¥
1,622
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511717
24350.0532
M8
11
62
10
M8
25
100
11
22.5
¥
1,772
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511735
24350.0534
M8
11
76
10
M8
25
125
11
22.5
¥
1,902
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511744
24350.0540
M10
14
96
12
M10
32
100
14
29
¥
2,176
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511753
24350.0542
M10
14
116
12
M10
32
125
14
29
¥
2,386
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511769
24350.0544
M10
14
146
12
M10
32
160
14
29
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511778
24350.0550
M12
16
157
14
M12
35
125
16
32.5
¥
2,984
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511787
24350.0552
M12
16
201
14
M12
35
160
16
32.5
¥
3,309
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45511796
24350.0554
M12
16
251
14
M12
35
200
16
32.5
¥
3,618
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください