ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染

ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/スティール、黒染 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
種類クランプレバー形状N形取付部めねじ材質(本体)スチール表面処理(本体)黒染RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2
寸法d3(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551640724470.0305M6約 9.5約 48174約 9.58M612約 2450約 48
1,787
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551641624470.0306M8約 12.5約 60385約 12.510M816約 30.563約 60
1,882
1,798
1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551642524470.0308M10約 15約 76746約 1513M1020約 3880約 76
2,241
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551643424470.0310M12約 19約 951427.5約 1916M1225約 47100約 95
3,099
2,998
3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551644324470.0312M16約 25約 11929710約 2520M1632約 59.5125約 119
5,938
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551645924470.0316M20約 31約 15256612.5約 3125M2040約 75.7160約 152
9,750
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551646824470.0320M24約 41約 190114018約 4132M2450約 97200約 190
18,183
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする