Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
材質(本体)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
表面処理(本体)
サンドブラスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法l(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45516705
24470.0806
M8
12.5
約 47.5
55
16
10
12.5
26
約 47.5
M8
¥
3,229
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516714
24470.0808
M10
15
約 59.5
116
20
12
15
32
約 59.5
M10
¥
3,892
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516723
24470.0810
M12
19
約 75.5
210
25
14
19
40
約 75.5
M12
¥
5,369
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45516739
24470.0812
M16
25
約 94.5
432
32
18
25
52
約 94.5
M16
¥
8,288
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45516748
24470.0816
M20
31
約 118
716
40
20
31
62
約 118
M20
¥
12,390
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください