マシン・ハンドル、DIN39/オネジ付形状E/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)

マシン・ハンドル、DIN39/オネジ付形状E/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)形状ERoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4551685424450.03164516約 50711
2,565
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551686324450.03209220約 64813
3,279
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4551687924450.032518625約 801014
4,965
4,898
5,388(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする