Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8
材質(本体)
スチール
種類
丸形
仕上
黒染
取付部
おねじ
強度
5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45517493
24770.0072
2.3
6
12
2.5
M3
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517509
24770.0073
2.4
8
12
2.5
M3
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517518
24770.0074
2.5
10
12
2.5
M3
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517527
24770.0077
2.7
16
12
2.5
M3
¥
295
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517536
24770.0079
2.9
20
12
2.5
M3
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517545
24770.0092
5.6
8
16
3.5
M4
¥
335
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517554
24770.0093
5.7
10
16
3.5
M4
¥
335
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517563
24770.0094
6.1
12
16
3.5
M4
¥
360
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517579
24770.0096
6.2
16
16
3.5
M4
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517588
24770.0098
6.6
20
16
3.5
M4
¥
445
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517597
24770.0100
7
25
16
3.5
M4
¥
475
¥
419
¥
461
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517606
24770.0112
10
10
20
4
M5
¥
420
¥
389
¥
428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517615
24770.0113
11
12
20
4
M5
¥
425
¥
399
¥
439
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517624
24770.0115
12
16
20
4
M5
¥
455
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517633
24770.0117
12
20
20
4
M5
¥
489
¥
439
¥
483
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517649
24770.0119
12
25
20
4
M5
¥
529
¥
469
¥
516
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517658
24770.0121
13
30
20
4
M5
¥
574
¥
509
¥
560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517667
24770.0132
18
12
24
5
M6
¥
524
¥
469
¥
516
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517676
24770.0134
20
16
24
5
M6
¥
559
¥
509
¥
560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517685
24770.0136
20
20
24
5
M6
¥
564
¥
519
¥
571
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517694
24770.0138
20
25
24
5
M6
¥
674
¥
619
¥
681
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517703
24770.0140
22
30
24
5
M6
¥
779
¥
679
¥
747
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517719
24770.0142
23
40
24
5
M6
¥
949
¥
859
¥
945
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45517728
24770.0152
36
16
30
6
M8
¥
779
¥
699
¥
769
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517737
24770.0154
37
20
30
6
M8
¥
864
¥
769
¥
846
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517746
24770.0156
39
25
30
6
M8
¥
894
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517755
24770.0158
40
30
30
6
M8
¥
1,013
¥
899
¥
989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517764
24770.0160
42
35
30
6
M8
¥
1,168
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517773
24770.0161
44
40
30
6
M8
¥
1,348
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517789
24770.0172
71
20
36
8
M10
¥
1,383
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517798
24770.0174
72
25
36
8
M10
¥
1,363
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517807
24770.0176
76
30
36
8
M10
¥
1,617
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517816
24770.0178
78
35
36
8
M10
¥
1,707
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45517825
24770.0180
80
40
36
8
M10
¥
1,966
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください