Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/スティール、黒染、強度クラス5
材質(本体)
スチール
種類
丸形
仕上
黒染
取付部
めねじ
強度
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
寸法d3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45518035
24780.0030
2.9
12
7.5
2.5
6
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518044
24780.0040
6.7
16
9.5
3.5
8
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518053
24780.0050
12
20
11.5
4
10
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518069
24780.0060
23
24
15
5
12
¥
335
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518078
24780.0080
44
30
18
6
16
¥
544
¥
529
¥
582
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518087
24780.0100
85
36
23
8
20
¥
889
¥
869
¥
956
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518096
24780.0120
119
40
25
10
22
¥
1,053
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください