Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
材質(本体)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
種類
丸形
仕上
サンド・ブラスト
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
寸法d3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45518105
24780.0240
6.7
16
9.5
3.5
8
¥
559
¥
519
¥
571
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518114
24780.0250
12
20
11.5
4
10
¥
699
¥
649
¥
714
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518123
24780.0260
23
24
15
5
12
¥
973
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518139
24780.0280
44
30
18
6
16
¥
1,328
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518148
24780.0300
85
36
23
8
20
¥
2,386
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください