Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類
丸形
仕上
サンド・ブラスト
取付部
おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45518568
24790.0274
3.7
6
12
7.5
2.5
¥
804
¥
729
¥
802
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518577
24790.0276
3.8
10
12
7.5
2.5
¥
814
¥
739
¥
813
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518586
24790.0277
4
12
12
7.5
2.5
¥
834
¥
749
¥
824
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518595
24790.0279
4
16
12
7.5
2.5
¥
1,023
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518604
24790.0294
7.9
8
16
9.5
3.5
¥
854
¥
759
¥
835
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518613
24790.0295
8.1
10
16
9.5
3.5
¥
864
¥
789
¥
868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518629
24790.0296
8.3
12
16
9.5
3.5
¥
894
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518638
24790.0298
8.4
16
16
9.5
3.5
¥
959
¥
879
¥
967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518647
24790.0300
9.1
20
16
9.5
3.5
¥
1,063
¥
959
¥
1,055
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518656
24790.0302
9
25
16
9.5
3.5
¥
1,313
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518665
24790.0314
15
10
20
11.5
4
¥
1,058
¥
929
¥
1,022
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518674
24790.0315
15
12
20
11.5
4
¥
1,103
¥
989
¥
1,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518683
24790.0317
16
16
20
11.5
4
¥
1,188
¥
999
¥
1,099
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518699
24790.0319
16
20
20
11.5
4
¥
1,263
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518708
24790.0321
17
25
20
11.5
4
¥
1,373
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518717
24790.0323
17
30
20
11.5
4
¥
1,467
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518726
24790.0334
28
12
24
15
5
¥
1,532
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518735
24790.0336
28
16
24
15
5
¥
1,657
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518744
24790.0338
29
20
24
15
5
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518753
24790.0340
30
25
24
15
5
¥
1,867
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518769
24790.0342
31
30
24
15
5
¥
1,996
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518778
24790.0344
31
35
24
15
5
¥
2,271
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518787
24790.0354
55
16
30
18
6
¥
2,291
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518796
24790.0356
56
20
30
18
6
¥
2,465
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518805
24790.0358
58
25
30
18
6
¥
2,810
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518814
24790.0360
60
30
30
18
6
¥
3,019
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45518823
24790.0362
60
35
30
18
6
¥
3,199
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください