Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
トミー・スクリュー、DIN6306可動レバー付/スラスト・パッドなし形状D
材質
快削鋼/黒染;先端部焼入れ
形状
D
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45519593
24500.0008
41
14
6
40
60
¥
4,446
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519609
24500.0009
45
14
6
50
60
¥
4,626
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519618
24500.0010
91
18
8
40
80
¥
3,828
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519627
24500.0011
95
18
8
50
80
¥
3,748
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519636
24500.0012
154
20
10
50
100
¥
4,591
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519645
24500.0013
161
20
10
60
100
¥
4,736
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519654
24500.0016
330
24
13
55
120
¥
6,422
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519663
24500.0017
318
24
13
70
120
¥
6,717
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519679
24500.0018
345
24
13
90
120
¥
7,041
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519688
24500.0020
522
30
16
55
140
¥
9,002
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519697
24500.0021
551
30
16
70
140
¥
9,082
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519706
24500.0022
593
30
16
90
140
¥
9,975
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください