Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
トミー・スクリュー、DIN6306可動レバー付/スラスト・パッド付形状E
材質
快削鋼/黒染;先端部焼入れ
形状
E
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45519715
24500.0108
50
14
6
40
60
¥
4,965
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519724
24500.0109
54
14
6
50
60
¥
5,145
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519733
24500.0110
110
18
8
40
80
¥
4,431
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519749
24500.0111
114
18
8
50
80
¥
4,671
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519758
24500.0112
193
20
10
50
100
¥
5,275
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519767
24500.0113
198
20
10
60
100
¥
5,449
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519776
24500.0116
357
24
13
55
120
¥
7,495
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519785
24500.0117
377
24
13
70
120
¥
7,819
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519794
24500.0118
402
24
13
90
120
¥
8,079
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519803
24500.0120
623
30
16
55
140
¥
10,558
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519819
24500.0121
653
30
16
70
140
¥
10,703
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519828
24500.0122
693
30
16
90
140
¥
11,546
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください