Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Tグリップ/止り穴付(メネジなし)
材質
アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45519934
24512.0020
31
12
33
22
55
¥
2,984
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519943
24512.0030
46
16
37
25
67
¥
3,538
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519959
24512.0035
80
16
41
26
80
¥
4,302
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください