Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Tグリップ/メネジ付(止り穴)
材質
アルミニウム/樹脂塗装(黒艶消しRAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45519968
24512.0120
33
12
33
22
55
¥
3,019
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519977
24512.0125
40
12
33
22
55
¥
3,019
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519986
24512.0130
48
16
37
25
67
¥
3,538
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45519995
24512.0135
80
16
41
26
80
¥
4,282
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45520004
24512.0140
80
16
41
26
80
¥
4,282
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください