Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ノブ/ローレットなし/スティール、黒染
材質(本体)
スチール
種類
丸形
仕上
黒染
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45520099
24520.0002
26
10
18
10.5
21
¥
1,672
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520108
24520.0003
25
10
18
10.5
21
¥
1,672
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520117
24520.0005
42
12
22.5
14
25
¥
1,917
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520126
24520.0006
39
12
22.5
14
25
¥
1,917
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520135
24520.0008
75
15
27
17
31
¥
2,291
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520144
24520.0009
74
17
27
17
31
¥
2,291
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください