Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ノブ/ローレット付/スティール、黒染
材質(本体)
スチール
種類
丸形
仕上
黒染
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45520153
24520.0022
26
10
18
10.5
21
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520169
24520.0023
25
10
18
10.5
21
¥
1,752
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520178
24520.0025
40
12
22.5
14
25
¥
2,061
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520187
24520.0026
40
12
22.5
14
25
¥
2,061
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520196
24520.0028
75
15
27
17
31
¥
2,435
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520205
24520.0029
74
17
27
17
31
¥
2,435
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください