Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類
丸形
仕上
サンド・ブラスト
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45520214
24520.0102
26
10
18
10.5
21
¥
1,981
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520223
24520.0103
25
10
18
10.5
21
¥
1,996
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520239
24520.0105
42
12
22.5
14
25
¥
2,725
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520248
24520.0106
39
12
22.5
14
25
¥
2,725
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520257
24520.0108
75
15
27
17
31
¥
3,488
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45520266
24520.0109
74
17
27
17
31
¥
3,488
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください