スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し

スター・グリップ、DIN6336アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552125524660.034032254014M8
2,321
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552126424660.035062325018M10
2,904
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552127324660.0363109406320M12
3,214
3,098
3,408(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552128924660.0380218508025M16
5,484
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする