Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
形状
L
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
種類
多角形
最高温度(℃)
110
仕上
(ねじ)亜鉛メッキ
取付部
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
スチール
内容量
1個
全29種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
60
80
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45522016
24740.0051
7.3
10
25
M5
10
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522025
24740.0053
7.2
15
25
M5
15
¥
315
¥
309
¥
340
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522034
24740.0056
8.7
20
25
M5
20
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522043
24740.0058
8.7
25
25
M5
25
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522059
24740.0059
9.2
30
25
M5
30
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522068
24740.0101
14
15
32
M6
15
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522077
24740.0104
14
20
32
M6
20
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522086
24740.0106
14
25
32
M6
25
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522095
24740.0107
16
30
32
M6
30
¥
290
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522104
24740.0110
17
40
32
M6
40
¥
315
¥
309
¥
340
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522113
24740.0152
28
20
40
M8
20
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522129
24740.0154
31
25
40
M8
25
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522138
24740.0155
32
30
40
M8
30
¥
385
¥
379
¥
417
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522147
24740.0158
35
40
40
M8
40
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522156
24740.0160
38
50
40
M8
50
¥
484
¥
479
¥
527
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522165
24740.0202
51
25
50
M10
25
¥
549
¥
519
¥
571
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522174
24740.0203
54
30
50
M10
30
¥
564
¥
549
¥
604
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522183
24740.0206
60
40
50
M10
40
¥
599
¥
569
¥
626
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522199
24740.0208
64
50
50
M10
50
¥
659
¥
639
¥
703
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522208
24740.0209
77
60
50
M10
60
¥
739
¥
709
¥
780
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522217
24740.0251
101
30
63
M12
30
¥
839
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522226
24740.0254
108
40
63
M12
40
¥
859
¥
799
¥
879
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522235
24740.0256
115
50
63
M12
50
¥
884
¥
839
¥
923
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522244
24740.0257
121
60
63
M12
60
¥
963
¥
909
¥
1,000
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522253
24740.0260
143
80
63
M12
80
¥
1,003
¥
929
¥
1,022
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522269
24740.0302
223
40
80
M16
40
¥
1,542
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522278
24740.0304
237
50
80
M16
50
¥
1,647
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522287
24740.0305
232
60
80
M16
60
¥
1,692
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522296
24740.0308
274
80
80
M16
80
¥
1,872
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください