Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、プラスティック/黒
材質(本体)
PA6
種類
多角形
温度範囲(℃)
-30~80
取付部
めねじ
材質(カバー)
PA
色(カバー)
黒(RAL9005相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法d3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45522594
24750.0030
5.3
30
19
7
14
¥
235
¥
229
¥
252
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522603
24750.0035
5.7
30
19
7
14
¥
235
¥
229
¥
252
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522619
24750.0040
8.2
40
22
9
16.5
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522628
24750.0045
9.5
40
22
9
16.5
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522637
24750.0050
16
50
26
10
22
¥
325
¥
319
¥
351
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522646
24750.0055
19
50
26
10
22
¥
355
¥
339
¥
373
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522655
24750.0060
19
62
35
13
22
¥
455
¥
419
¥
461
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45522664
24750.0065
39
62
35
13
22
¥
539
¥
499
¥
549
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください