スター・グリップ、プラスティック/白

スター・グリップ、プラスティック/白 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(本体)PA6種類多角形温度範囲(℃)-30~80取付部めねじ材質(カバー)PA色(カバー)白(RAL9019相当)RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法d3(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552267324750.00315.33019714
310
299
329(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552268924750.00365.73019714
310
309
340(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552269824750.00418.24022916.5
335
329
362(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552270724750.00469.54022916.5
355
339
373(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552271624750.00511650261022
400
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552272524750.00561950261022
435
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552273424750.00611962351322
554
549
604(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552274324750.00663962351322
619
609
670(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする