Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し
形状
D
材質(本体)
アルミニウム
種類
多角形
仕上
研磨無し
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45525577
24630.0340
23
25
40
14
M8
¥
1,946
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525586
24630.0350
44
32
50
18
M10
¥
2,336
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
24日以内出荷
返品不可
45525595
24630.0363
70
40
63
20
M12
¥
2,919
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525604
24630.0380
129
50
80
25
M16
¥
4,022
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください