Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し
形状
E
材質(本体)
アルミニウム
種類
多角形
仕上
研磨無し
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法h2(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45525613
24630.0440
24
25
40
14
15
¥
1,946
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525629
24630.0450
46
32
50
18
18
¥
2,336
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525638
24630.0463
74
40
63
20
22
¥
2,954
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45525647
24630.0480
142
50
80
25
28
¥
4,022
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください