ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Bキー溝なし

ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Bキー溝なし - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(本体)アルミニウム鋳物形状BRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法l2(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552738824570.010311980262916
4,865
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552739724570.010411680262916
4,865
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552740624570.010519410028約 3317
5,145
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552741524570.010619410028約 3317
5,145
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552742424570.011028812531約 3618
7,056
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552743324570.011128812531約 3618
7,056
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552744924570.012047716036約 4020
9,082
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552745824570.012147716036約 4020
9,082
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552746724570.013095520042約 4524
13,557
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552747624570.013195520042約 4524
13,557
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552748524570.0140168525048約 5028
24,440
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552749424570.0141168525048約 5028
24,440
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552750324570.01502710315565633
34,219
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552751924570.01512700315565633
34,219
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552752824570.01604720400656338
61,722
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552753724570.01614660400656338
61,722
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする