ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付

ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ディスク・ハンドル、DIN3670/スティール・ブッシュなし形状Nキー溝付 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質(本体)アルミニウム鋳物形状NRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552754624570.030312011.4802629
6,003
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552755524570.030412913.8802629
6,003
5,798
6,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552756424570.030519011.410028約 33
6,033
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552757324570.030619013.810028約 33
6,033
5,598
6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552758924570.031025013.812531約 36
7,934
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552759824570.031125016.312531約 36
7,934
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552760724570.032049116.316036約 40
10,154
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552761624570.032149118.316036約 40
10,154
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552762524570.033093320.820042約 45
14,710
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552763424570.033193324.820042約 45
14,710
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
4552764324570.0340166224.825048約 50
25,283
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552765924570.0341166229.325048約 50
25,283
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552766824570.0350270029.33155656
35,027
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552767724570.0351267031.33155656
35,062
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552768624570.0360476033.34006563
62,630
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552769524570.0361472035.34006563
62,630
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする