スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型)

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝なし、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付B-F/G型(旧D4型) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム形状B-F/GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552914724590.02001508024約 2949
7,819
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552915624590.02011508024約 2949
7,819
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552916524590.020521010026約 3349
8,303
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552917424590.020621010026約 3349
8,303
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552918324590.021034012528約 3661
9,536
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552919924590.021134012528約 3661
9,536
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552920824590.021543014030約 3961
10,414
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552921724590.021643014030約 3961
10,414
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552922624590.022061516032約 4075
13,023
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552923524590.022161516032約 4075
13,023
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552924424590.023097020038約 4575
17,304
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552925324590.023197020038約 4575
17,304
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552926924590.0240188525045約 5095
26,011
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552927824590.0241188525045約 5095
26,011
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552928724590.0245288531553約 5695
38,984
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552929624590.0246288531553約 5695
38,984
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552930524590.0250425040065約 63106
64,900
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552931424590.0251425040065約 63106
64,900
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする