スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型)

スポーク・ハンドル、DIN950軽金属製/キー溝付、回転マシン・ハンドル(EH24460.)付N-F/G型(旧D3型) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質マシン・ハンドルDIN98EH24460回転タイプ:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム形状N-F/GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
質量(g)
寸法t(mm)
適合サイズ(mm)
寸法d1(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法t(mm)
適合サイズ(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4552932324590.030015011.4【マシンハンドル】168024
8,727
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552933924590.030115013.8【マシンハンドル】168024
8,727
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552934824590.030521011.4【マシンハンドル】1610026
9,181
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552935724590.030621013.8【マシンハンドル】1610026
9,181
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552936624590.031034013.8【マシンハンドル】2012528
10,399
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552937524590.031134016.3【マシンハンドル】2012528
10,399
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552938424590.031543016.3【マシンハンドル】2014030
11,222
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552939324590.031643018.3【マシンハンドル】2014030
11,222
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552940924590.032061516.3【マシンハンドル】2516032
13,577
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552941824590.032161518.3【マシンハンドル】2516032
13,577
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552942724590.033097020.8【マシンハンドル】2520038
18,083
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552943624590.033197024.8【マシンハンドル】2520038
18,083
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552944524590.0340188524.8【マシンハンドル】3225045
26,745
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552945424590.0341188529.3【マシンハンドル】3225045
26,745
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552946324590.0345288529.3【マシンハンドル】3231553
39,862
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552947924590.0346288533.3【マシンハンドル】3231553
39,862
38,980
42,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552948824590.0350425033.3【マシンハンドル】3640065
66,357
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
4552949724590.0351425037.3【マシンハンドル】3640065
66,357
65,980
72,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする